SIEMENS - Turvarele - 3SK1 turvarele lähtölaajennus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Takaisinkytkentäpiirillä - ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde - -99999
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209913806
Sähkönumero
2714126
Toimittajan tuotenumero
3SK1213-1AB40
Tukkuerä
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Takaisinkytkentäpiirillä:
ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
-99999
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
-99999
Leveys:
90 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
121.6 mm
Malli / Tyyppi:
laajennuslaite
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Pysäytysluokka IEC 60204:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
-99999
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
UL-hyväksytty:
kyllä
SIRIUS-turvarele Lähtölaajennus 3RO teho, releen aktivointipiireillä 3 NO-kosketinta plus Releen signalointipiiri 1 NC-kosketin Us = 24 V DC ruuviliitin