SIEMENS - Työvirtalaukaisija 3RV2 - 3RV2902-1DB0 20-24VAC S00-S3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - -99999 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209790995
Sähkönumero
3721348
Toimittajan tuotenumero
3RV2902-1DB0
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:
-99999 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...24 V
Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:
-99999 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
ei
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu lämpöreleelle:
ei





