SIEMENS - Työvirtalaukaisija - 5ST3031

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 5ST
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869187471
Sähkönumero
3224007
Toimittajan tuotenumero
5ST3031
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
48 V
Mitoitettu kytkentävirta:
2 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
2
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
2 A



