SIEMENS - VAI61.40-25 Kaksitiepalloventt - BPZ:VAI61.40-25

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VAI61.40-25 Kaksitiepalloventt - BPZ:VAI61.40-25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 40

  • Liitäntä 1 - lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Kotelon/suojuksen materiaali - messinki

  • Materiaalin laatu - CuZn36Pb2As (CW602N)

  • Liitännän tiiviste 1 - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0699

Toimittajan tuotenumero

BPZ:VAI61.40-25

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija liitäntä 1:

DN 40

Liitäntä 1:

lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Materiaalin laatu:

CuZn36Pb2As (CW602N)

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitäntä 2:

kartiomainen sisäpuolinen putkikierre

Tuotteen paineluokka:

PN 40

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

48.3 mm

Nimellishalkaisija liitäntä 2:

DN 40

Laipan paineluokka:

PN 40

KVS-arvo:

25

Liitännän tiiviste 2:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

48.3 mm

Ominaiskäyrä, perus:

tasaprosenttinen

Hanavedelle sopiva:

ei

Pituus, liitos 1:

48.5 mm

Asetteluraja (Svo):

500 %

Pituus, liitos 2:

48.5 mm

Sopii prosessoidulle vedelle:

ei

Asennuspituus, liitäntä 1:

48.5 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

48.5 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-10...120 °C

VAI61.40-25 Kaksitiepalloventtiili, DN40, Kvs=25, PN40