SIEMENS - Valintakytkin - 3SU1002-2BL60-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin väri - valkoinen
Linssin muoto - suorakulmainen
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Valaistavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209955370
Sähkönumero
2324335
Toimittajan tuotenumero
3SU1002-2BL60-0AA0
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin väri:
valkoinen
Linssin muoto:
suorakulmainen
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Valaistavissa:
kyllä
Merkkivalolinssin väri:
valkoinen
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Aukon leveys:
32.3 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Aukon korkeus:
28.8 mm
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Valintakytkin, valaistu, 22 mm, pyöreä, muovi, valkoinen, valintakytkin, lyhyt, 3 kytkimen asentoa I-O-II, lukitus, käyttökulma 2x45°, 10:30h/12h/13:30h