SIEMENS - Valintakytkin - 3SU1052-2BL60-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin väri - valkoinen

  • Linssin muoto - suorakulmainen

  • Ohjauselementin tyyppi - vipu

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209969780

Sähkönumero

2324372

Toimittajan tuotenumero

3SU1052-2BL60-0AA0

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin väri:

valkoinen

Linssin muoto:

suorakulmainen

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Valaistavissa:

kyllä

Merkkivalolinssin väri:

valkoinen

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Aukon leveys:

32.3 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Aukon korkeus:

28.8 mm

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Etu renkaalla:

kyllä

Valintakytkin, I-O-II, musta, valk., Metalli, kiiltävä kaulus

Valintakytkin, valaistu, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, valkoinen, valintakytkin, lyhyt, 3 kytkimen asentoa I-O-II, lukitus, käyttökulma 2x45°, 10:30h/12h/13:30h