SIEMENS - Valintakytkin - 3SU1100-2BM60-1NA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Painikkeen väri - valkoinen
Sisältää lampun - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209957640
Sähkönumero
2324381
Toimittajan tuotenumero
3SU1100-2BM60-1NA0
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Painikkeen väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Valaistavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Aukon leveys:
32.3 mm
Syöttöjännite:
500...500 V
Aukon korkeus:
28.8 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Etu renkaalla:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Valintakytkin, valaistu, 22 mm, pyöreä, muovi, valkoinen, valintakytkin, lyhyt, 3 kytkinasentoa I>O<II, hetkellinen kosketintyyppi, 10:30h/12h/13:30h, pidikkeellä, 1 NO, 1 NO , ruuviliitin