SIEMENS - Valintakytkin - 3SU1150-2BL60-1NA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin tyyppi - vipu

  • Painikkeen väri - valkoinen

  • Sisältää lampun - ei

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209956513

Sähkönumero

2324399

Toimittajan tuotenumero

3SU1150-2BL60-1NA0

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Painikkeen väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Valaistavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Aukon leveys:

32.3 mm

Syöttöjännite:

5...500 V

Aukon korkeus:

28.8 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Etu renkaalla:

kyllä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muu

Valintakytkin, I-O-II, musta, valk., Metalli, kiiltävä kaulus, täyd., 2skosk., lukkiutuvat asennot

Valintakytkin, valaistu, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, valkoinen, valintakytkin, lyhyt, 3 kytkimen asentoa I-O-II, salpa, käyttökulma 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, pidikkeellä, 1 NO , 1 NO, ruuviliitin