SIEMENS - Välirele kapea 6A - 3RQ3018-1AF00 1CO 230VUC

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

  • Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047621000831

Sähkönumero

2702313

Toimittajan tuotenumero

3RQ3018-1AF00

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Leveys:

6.2 mm

Korkeus:

93 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

72.5 mm

Välirele, 1 vaihtokosketin, 230 V AC/DC, Kokonaisleveys 6,2 mm,ruuviliitin, Lämpövirta 6A