SIEMENS - Välirele kapea 6A - 3RQ3118-1AB01 1CO (Au) 24VUC

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Toiminto - mekaaninen

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047621000442

Sähkönumero

2702314

Toimittajan tuotenumero

3RQ3118-1AB01

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Toiminto:

mekaaninen

Nimellisvirta:

6 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Syöttöjännite:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Upotussyvyys:

76 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Ohjausjännite 1:

24...24 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC/DC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite 2:

24...24 V

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC/DC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

60...60 Hz

Välirele, 1 vaihtokosketin, 24 V AC/DC, Kokonaisleveys 6,2 mm,ruuviliitin, kovakullattu, Lämpövirta 6A