SIEMENS - Välirele kapea 6A - 3RQ3118-1AF01 1CO (Au) 230VUC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4047621000466
Sähkönumero
2702310
Toimittajan tuotenumero
3RQ3118-1AF01
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Leveys:
6.2 mm
Korkeus:
93 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
76 mm




