SIEMENS - Valokaarivikasuoja - 5SV6016-7KK10 2x10/C/6kA/VKVS

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Juontava 0-napa - ei

  • Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869565057

Sähkönumero

3222488

Toimittajan tuotenumero

5SV6016-7KK10

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

C

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

ei

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

6 kA

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

6 kA

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

70 mm

Napojen määrä yhteensä:

2

Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 10 A C-käyrä

Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 10 A C-käyrä