SIEMENS - Valokaarivikasuoja - 5SV6016-7KK20 2x20/C/6kA/VKVS

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - C

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Juontava 0-napa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869565088

Sähkönumero

3222490

Toimittajan tuotenumero

5SV6016-7KK20

Tukkuerä

1

Laukaisukäyrä:

C

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

20 A

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:

6 kA

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

6 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Jännitetyyppi:

AC

Virranrajoitusluokka:

3

Taajuus:

50...50 Hz

Ympäristön likaantumisaste:

2

Upotussyvyys:

70 mm

Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:

6000 A

Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 20 A C-käyrä

Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 20 A C-käyrä