SIEMENS - Valokaarivikasuoja COM - 5SV6016-6MC06 6A 1+N B 6kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 6 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Asennustapa - DIN-kisko
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 5SV6
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869582153
Sähkönumero
3223055
Toimittajan tuotenumero
5SV6016-6MC06
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
6 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Taajuus:
50/60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...10 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Rajähdyssuojattu:
ei