SIEMENS - Valokaarivikasuoja COM - 5SV6016-7MC06 6A 1+N C 6kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869582238

Sähkönumero

3223076

Toimittajan tuotenumero

5SV6016-7MC06

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

6 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...10 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Kommunikoiva valokaarivikasuoja/johdonsuoja 230 VAC, 6kA, 1+N ,C-käyrä, 6A