SIEMENS - Valokaarivikasuoja COM - 5SV6016-7MC10 10A 1+N C 6kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - C

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Juontava 0-napa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869582245

Sähkönumero

3223077

Toimittajan tuotenumero

5SV6016-7MC10

Tukkuerä

1

Laukaisukäyrä:

C

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

10 A

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:

6 kA

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

6 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Jännitetyyppi:

AC

Virranrajoitusluokka:

3

Taajuus:

50...50 Hz

Ympäristön likaantumisaste:

2

Upotussyvyys:

70 mm

Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:

6000 A

Lisäyksikön mitoitusjännite:

195 V

Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kommunikoiva valokaarivikasuoja/johdonsuoja 230 VAC, 6kA, 1+N ,C-käyrä, 10A