SIEMENS - Valokaarivikasuoja Sentron 5SM - 5SM6014-2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Vikavirran tyyppi - muu
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 5SM
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869525761
Sähkönumero
3222441
Toimittajan tuotenumero
5SM6014-2
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Vikavirran tyyppi:
muu
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
230 V
Taajuus:
50/60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...10 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...45 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Valokaarivikasuoja 40 A johdonsuojaa 5SY60.. varten ja johdonsuoja/vikavirtasuojaa 5SV13.. varten 1 yks.+1 yks= 36 mm