SIEMENS - Valvontarele eristys/maavuoto - Valvontarele 3UG4581-1AW31

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkon kapasitanssi - 10 µF

  • Impedanssi 1 - 1...100 kOhm

  • Virhelokin mahdollisuus - kyllä

  • Toiminto - kolmivaihesyöttöä varten

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047621080437

Sähkönumero

2702312

Toimittajan tuotenumero

3UG4581-1AW31

Tukkuerä

1

Verkon kapasitanssi:

10 µF

Impedanssi 1:

1...100 kOhm

Virhelokin mahdollisuus:

kyllä

Toiminto:

kolmivaihesyöttöä varten

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Eristystason ilmaisu:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Leveys:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Korkeus:

78 mm

Syvyys:

100 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

Eristyksen valvontarele 3UG4581-1AW31

Eristyksen valvontarele maadoittamattomille (IT-) järjestelmille 400 V AC, 50-60 Hz asti, mittausalue 1-100 kOhm, Syöttöjännite 24-240 V AC/DC, leveys 22,5 mm, 1 vaihtokosketin, ruuviliittimet