SIEMENS - Valvontarele vaihejärjestys - Valvontarele 3UG5511-1AR20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Taajuusvalvonta - kyllä
Jännitteen mittausalue - 160...760 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Vaihevalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4047621099804
Sähkönumero
2702343
Toimittajan tuotenumero
3UG5511-1AR20
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Taajuusvalvonta:
kyllä
Jännitteen mittausalue:
160...760 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihevalvonta:
ei
Alijännitetunnistus:
ei
Ylijännitetunnistus:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Vaihesymmetrianvalvonta:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
90 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Verkonvalvontarele: vaihejärjestyksen valvonta, 3x 160-690 VAC, 15-70 Hz, 1 vaihtokoskettimen, ruuviliitin.



