SIEMENS - Valvontarele vaihejärjestys - Valvontarele 3UG5511-1BR20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Syöttöjännitteen tyyppi - AC 
- Taajuusvalvonta - kyllä 
- Jännitteen mittausalue - 160...760 V 
- Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä 
- Vaihevalvonta - ei 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
4047621099828
Sähkönumero
2702341
Toimittajan tuotenumero
3UG5511-1BR20
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Taajuusvalvonta:
kyllä
Jännitteen mittausalue:
160...760 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihevalvonta:
ei
Alijännitetunnistus:
ei
Ylijännitetunnistus:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Vaihesymmetrianvalvonta:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Leveys:
22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
90 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Analoginen verkonvalvontarele: vaihejärjestyksen valvonta, 3x 160-690 VAC, 15-70 Hz, 2 vaihtokosketinta, ruuviliitin.



