SIEMENS - Valvontarele vaihejärjestys - Valvontarele 3UG5616-1CR20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Taajuusvalvonta - kyllä
Jännitteen mittausalue - 90...760 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Vaihevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4047621099941
Sähkönumero
2702340
Toimittajan tuotenumero
3UG5616-1CR20
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Taajuusvalvonta:
kyllä
Jännitteen mittausalue:
90...760 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihevalvonta:
kyllä
Alijännitetunnistus:
kyllä
Ylijännitetunnistus:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Vaihesymmetrianvalvonta:
kyllä
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
30 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Leveys:
22.5 mm
Maksimi sallittu päästöhidastus:
30 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
90 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Digitaalinen valvontarele: vaihevika, vaihejärjestys, epäsymmetria, taajuus, yli- ja alijännitevalvonta, 3x 90-690 VAC, 15-70 Hz, 2 vaihtokosketinta, ruuviliitin.
N-johtimen valvonta voidaan kytkeä päälle/pois valikon kautta.