SIEMENS - Valvontarele virta S0 - 3RR2142-1AA30 24VUC 4-40A

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - ei

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - ei

  • Virtamitta-alue - 4...40 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209787254

Sähkönumero

2702047

Toimittajan tuotenumero

3RR2142-1AA30

Tukkuerä

1

Yksivaihealivirtavalvonta:

ei

Yksivaiheylivirtavalvonta:

ei

Virtamitta-alue:

4...40 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0 s

DC-virtahystereesivalvonta:

ei

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

60 s

Ulkoinen virtamuuntaja:

ei

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

30 s

Leveys:

45 mm

Korkeus:

87 mm

Syvyys:

91 mm

VIRRAN VALV., S0, BASIC, 24V UC,4 - 40A, 50-60 HZ, 2-V.