SIEMENS - Valvontarele virta S00 - 3RR2141-1AA30 24VUC 1.6 - 16A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - ei
Yksivaiheylivirtavalvonta - ei
Virtamitta-alue - 1.6...16 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209787230
Sähkönumero
2702045
Toimittajan tuotenumero
3RR2141-1AA30
Tukkuerä
1
Yksivaihealivirtavalvonta:
ei
Yksivaiheylivirtavalvonta:
ei
Virtamitta-alue:
1.6...16 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0 s
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
60 s
Ulkoinen virtamuuntaja:
ei
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
30 s
Leveys:
45 mm
Korkeus:
79 mm
Syvyys:
80 mm