SIEMENS - Valvontarele virta S2 - 3RR2243-1FW30 24-240VUC 8-80A

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - ei

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - ei

  • Virtamitta-alue - 8...80 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209936195

Sähkönumero

2702228

Toimittajan tuotenumero

3RR2243-1FW30

Tukkuerä

1

Yksivaihealivirtavalvonta:

ei

Yksivaiheylivirtavalvonta:

ei

Virtamitta-alue:

8...80 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaihehystereesivalvonta:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0 s

DC-virtahystereesivalvonta:

ei

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

99 s

Ulkoinen virtamuuntaja:

ei

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

30 s

Leveys:

55 mm

Korkeus:

99 mm

Syvyys:

112 mm

Virranvalvontarele S2 , 8-80A, 24-240 V AC/DC