SIEMENS - Varist. 127-240VAC 150-250VDC - 3RT2916-1BD00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 127...240 V
Käyttöjännite DC - 150...250 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209740280
Sähkönumero
3720689
Toimittajan tuotenumero
3RT2916-1BD00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
127...240 V
Käyttöjännite DC:
150...250 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
127...240 V
S00, VARISTORI, AC 127...240V, DC 150...250V,
Ylijännitesuoja, varistori, 127 ... 240 V AC 150 ... 250 V DC kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00
Ylijännitesuoja, varistori, 127 ... 240 V AC 150 ... 250 V DC kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00