SIEMENS - Varist. AC127-240V DC150-250V - 3RT2936-1BD00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 127...240 V

  • Käyttöjännite DC - 150...250 V

  • LED-indikoinnilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209920460

Sähkönumero

3721385

Toimittajan tuotenumero

3RT2936-1BD00

Tukkuerä

1

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

127...240 V

Käyttöjännite DC:

150...250 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

127...240 V

Varistori,AC 127...240V, DC 150...250V,S2

Ylijännitesuoja, varistori, 127 ... 240 V AC 150 ... 250 V DC kontaktoreille Koot S2, S3