SIEMENS - Varist. AC48-127V DC70-150V - 3RT2936-1BC00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 48...127 V

  • Käyttöjännite DC - 70...150 V

  • LED-indikoinnilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209920453

Sähkönumero

3721384

Toimittajan tuotenumero

3RT2936-1BC00

Tukkuerä

1

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

48...127 V

Käyttöjännite DC:

70...150 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

48...127 V

Varistori,AC 48...127V, DC 70...150V,S2

Ylijännitesuoja, varistori, 48 ... 127 V AC, 70 ... 150 V DC, kontaktoreille Koko S2, S3