SIEMENS - Varist.+LED AC24-48V DC12-24V - 3RT2936-1JJ00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 24...48 V
Käyttöjännite DC - 12...24 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209920545
Sähkönumero
3721393
Toimittajan tuotenumero
3RT2936-1JJ00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...48 V
Käyttöjännite DC:
12...24 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käyttöjännite 60 Hz:
24...48 V
Varistori + LED,AC 24-48V, DC 12-24V,S2
Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 24 ... 48 V AC, 12 ... 24 V DC, kontaktoreille Koko S2, S3
Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 24 ... 48 V AC, 12 ... 24 V DC, kontaktoreille Koko S2, S3





