SIEMENS - Varistori 24-48VAC 24-70VDC - 3RT2926-1BB00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 24...48 V
Käyttöjännite DC - 24...70 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209779310
Sähkönumero
3720719
Toimittajan tuotenumero
3RT2926-1BB00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...48 V
Käyttöjännite DC:
24...70 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
24...48 V
S0, VARISTORI, AC 24...48V, DC 24...70V,
Ylijännitesuoja, varistori, 24 ... 48 V AC, 24 ... 70 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0
Ylijännitesuoja, varistori, 24 ... 48 V AC, 24 ... 70 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0




