SIEMENS - Varistori 240-400VAC S0 - 3RT2926-1BE00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 240...400 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Käyttöjännite 60 Hz - 240...400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209779341

Sähkönumero

3720722

Toimittajan tuotenumero

3RT2926-1BE00

Tukkuerä

1

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

240...400 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

240...400 V

S0, varistori, AC 240...400V,

Ylijännitesuoja, varistori, 240 ... 400 V AC, moottorin kontaktoreille Koko S0