SIEMENS - Varistori 240-400VAC S00 - 3RT2916-1BE00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 240...400 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 240...400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209739970
Sähkönumero
3720690
Toimittajan tuotenumero
3RT2916-1BE00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
240...400 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
240...400 V
S00, varistori, AC 240...400V,
Ylijännitesuoja, varistori, 240 ... 400 V AC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00
Ylijännitesuoja, varistori, 240 ... 400 V AC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00




