SIEMENS - Varistori 400-600VAC S0 - 3RT2926-1BF00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 400...600 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 400...600 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209779358
Sähkönumero
3720723
Toimittajan tuotenumero
3RT2926-1BF00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
400...600 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
400...600 V
S0, varistori, AC 400...600V,
Ylijännitesuoja, varistori, 400 ... 600 V AC, moottorin kontaktoreille Koko S0,
Ylijännitesuoja, varistori, 400 ... 600 V AC, moottorin kontaktoreille Koko S0,





