SIEMENS - Varistori+led -127VAC -70VDC - 3RT2926-1JK00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 48...127 V
Käyttöjännite DC - 24...70 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209822726
Sähkönumero
3720732
Toimittajan tuotenumero
3RT2926-1JK00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
48...127 V
Käyttöjännite DC:
24...70 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käyttöjännite 60 Hz:
48...127 V
S0, VARISTORI LEDILLÄ,AC 48...127V, DC 24...70V,
Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 48 ... 127 V AC, 24 ... 70 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0,
Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 48 ... 127 V AC, 24 ... 70 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0,