SIEMENS - Varistori+led -240VAC -150VDC - 3RT2926-1JL00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 127...240 V
Käyttöjännite DC - 70...150 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209831179
Sähkönumero
3720733
Toimittajan tuotenumero
3RT2926-1JL00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
127...240 V
Käyttöjännite DC:
70...150 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käyttöjännite 60 Hz:
127...240 V
S0, VARISTORI LEDILLÄ,AC 127...240V, DC 70...150V
Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 127 ... 240 V AC, 70 ... 150 V DC moottorikontaktoreille Koko S0,
Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 127 ... 240 V AC, 70 ... 150 V DC moottorikontaktoreille Koko S0,




