SIEMENS - VBI60.15-12T Kolmitiepallovent - BPZ:VBI60.15-12T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - DN 15
Liitäntä 1 - lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Kotelon/suojuksen materiaali - messinki
Liitännän tiiviste 1 - ei
Liitäntä 2 - lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0717
Toimittajan tuotenumero
BPZ:VBI60.15-12T
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
DN 15
Liitäntä 1:
lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Liitännän tiiviste 1:
ei
Liitäntä 2:
lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Liitäntä 3:
lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Käyttö:
Sähkömoottori
Pituus, liitos 1:
33.3 mm
Materiaalin laatu:
CuZn36Pb2As (CW602N)
Tuotteen paineluokka:
PN 40
Maksimaalinen paine-ero 20 °C:
3.5 bar
Laipan paineluokka:
PN 40
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
-10...120 °C
Täysiaukkoinen:
kyllä
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
15 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
15 mm
Liitännän tiiviste 2:
ei
KVS-arvo:
12
Putken ulkohalkaisija liitäntä 3:
15 mm
Lääketieteellisesti puhdas:
ei
Liitännän tiiviste 3:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus, liitos 2:
33.3 mm
Sivu 1 - sivu 2 kulma:
90 °
Sivu 1 - sivu 3 kulma:
90 °
Pituus, liitos 3:
33.3 mm
Rasvapesty:
ei
Asennuspituus, liitäntä 1:
33.3 mm
Enimmäiskäyttöpaine:
16 bar
Asennuspituus, liitäntä 2:
33.3 mm
Asennuspituus, liitäntä 3:
33.3 mm


