SIEMENS - VBI60.15-5L Kolmitiepalloventt - BPZ:VBI60.15-5L

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VBI60.15-5L Kolmitiepalloventt - BPZ:VBI60.15-5L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 15

  • Liitäntä 1 - lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Kotelon/suojuksen materiaali - messinki

  • Liitännän tiiviste 1 - ei

  • Liitäntä 2 - lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0718

Toimittajan tuotenumero

BPZ:VBI60.15-5L

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 15

Liitäntä 1:

lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitäntä 2:

lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Liitäntä 3:

lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Käyttö:

Sähkömoottori

Pituus, liitos 1:

33.3 mm

Materiaalin laatu:

CuZn36Pb2As (CW602N)

Tuotteen paineluokka:

PN 40

Maksimaalinen paine-ero 20 °C:

3.5 bar

Laipan paineluokka:

PN 40

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-10...120 °C

Täysiaukkoinen:

kyllä

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

15 mm

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

15 mm

Liitännän tiiviste 2:

ei

KVS-arvo:

5

Putken ulkohalkaisija liitäntä 3:

15 mm

Lääketieteellisesti puhdas:

ei

Liitännän tiiviste 3:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pituus, liitos 2:

33.3 mm

Sivu 1 - sivu 2 kulma:

90 °

Sivu 1 - sivu 3 kulma:

90 °

Pituus, liitos 3:

33.3 mm

Rasvapesty:

ei

Asennuspituus, liitäntä 1:

33.3 mm

Enimmäiskäyttöpaine:

16 bar

Asennuspituus, liitäntä 2:

33.3 mm

Asennuspituus, liitäntä 3:

33.3 mm

VBI60.15-5L Kolmitiepalloventtiili, vaihtoventtiili, DN15, Kvs=5, PN40,L-haara