SIEMENS - VEN115 Radiaattoriventtiili, D - BPZ:VEN115

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattoriliitoksen koko - 1/2" (15)
Muoto - suorakulmainen
Käyttö - muu
Putkiliitoksen koko - 1/2" (15)
Malli / Tyyppi - Liitäntänippa sisäkierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0747
Toimittajan tuotenumero
BPZ:VEN115
Tukkuerä
1
Radiaattoriliitoksen koko:
1/2" (15)
Muoto:
suorakulmainen
Käyttö:
muu
Putkiliitoksen koko:
1/2" (15)
Malli / Tyyppi:
Liitäntänippa sisäkierre
Termostaattisen säätöelementin koko:
M30 x 1,5
Esiasetettava:
kyllä
Termostaattisesti valmisteltu:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
muu
Puristussarjalla:
ei
Kulmaliitännällä:
ei
Esiasetus:
Venttiilisuojalla
Painikkeen väri:
valkoinen
Automaattinen virtaushallinta:
ei
Lyhennetty rakenteen pituus:
ei
Sopii yksiputkijärjestelmiin:
ei
KVS-arvo:
0.89
Sopii kaksiputkijärjestelmiin:
kyllä
Pölysuojalla:
ei
Pituus, liitos 1:
26 mm
Korkeus:
58 mm
Pituus, liitos 2:
58 mm
Asennuspituus, liitäntä 1:
26 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
58 mm


