SIEMENS - Vikavirtamoduuli - 5SV8101-6KK A 0,03-3A 0-10s 230V

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Vikavirtamoduuli - 5SV8101-6KK A 0,03-3A 0-10s 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - vaihtovirtajärjestelmää varten

  • Virta 1 - 30...3000 mA

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Virta 2 - 30...3000 mA

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869434612

Sähkönumero

3682152

Toimittajan tuotenumero

5SV8101-6KK

Tukkuerä

1

Toiminto:

vaihtovirtajärjestelmää varten

Virta 1:

30...3000 mA

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virta 2:

30...3000 mA

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.02 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Jäännösvirran ilmaisu:

kyllä

Virhelokin mahdollisuus:

kyllä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

54 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

68 mm

Vikavirtaohjainyksikkö Tyyppi A Ohjausjännite 230 VAC Vikavirta 0,03-3 AAika: 0-10 s