SIEMENS - Vikavirtasuojalohko - 5SM2345-6, 4X0,3-63A/30mA A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Nimellisjännitealue - 400...400 V
Vikavirran tyyppi - A
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 5SM
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869171067
Sähkönumero
3261623
Toimittajan tuotenumero
5SM2345-6
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
63 A
Nimellisjännitealue:
400...400 V
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Säädettävä viive:
ei
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...25 mm²
Taajuus:
50 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
460 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...25 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lukitsin:
ei
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...45 °C
Vikavirtasuojalohko A 30mA, 0,3-63A, 4-nap.



