SIEMENS - Virtakisko 3-v. 3RV2 S00 S0 - 3RV1915-2AB 2kpl 3RV2 et55mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 63 A
Napojen lukumäärä - 3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209504653
Sähkönumero
3720406
Toimittajan tuotenumero
3RV1915-2AB
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
63 A
Napojen lukumäärä:
3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
3-v. virtakisko 2:lle kytkimelle + lis.tarvike, jakoet. 55mm (S00,S0:lle)



