SIEMENS - Virtakisko - 5ST3602

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtakisko - 5ST3602

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 212 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869318202

Sähkönumero

3223852

Toimittajan tuotenumero

5ST3602

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

212 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Syöttökisko 1-nap. 12 mod. Cu 10mm2