SIEMENS - Virtakisko - 5ST3604


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Jakoväli - 27 mm
Pituus - 158 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869318226
Sähkönumero
3223854
Toimittajan tuotenumero
5ST3604
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jakoväli:
27 mm
Pituus:
158 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
6
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä