SIEMENS - Virtakisko - 5ST3605

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Jakoväli - 27 mm
Pituus - 237 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 9
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869318233
Sähkönumero
3223855
Toimittajan tuotenumero
5ST3605
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jakoväli:
27 mm
Pituus:
237 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
9
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
9
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä


