SIEMENS - Virtakisko - 5ST3608


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 2
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 210 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869318264
Sähkönumero
3223859
Toimittajan tuotenumero
5ST3608
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
2
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
210 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
6
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei