SIEMENS - Virtakisko - 5ST3614


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 157.5 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 9
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869318318
Sähkönumero
3223865
Toimittajan tuotenumero
5ST3614
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
157.5 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
9
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
3
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei