SIEMENS - Virtakisko - 5ST3616

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtakisko - 5ST3616

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 63 mm

  • Pituus - 115 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869318332

Sähkönumero

3223867

Toimittajan tuotenumero

5ST3616

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Jakoväli:

63 mm

Pituus:

115 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Syöttökisko 3-nap.+apuk. 2 mod. Cu 10mm2