SIEMENS - Virtakisko - 5ST3624-4

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtakisko - 5ST3624-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 249.2 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 14

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869598970

Sähkönumero

3223126

Toimittajan tuotenumero

5ST3624-4

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

249.2 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

14

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

11

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

63 kA

Syöttökisko, 10 mm² liitäntä: 3 Vaihe+N. Joko 4-nap. vikavirta Noikealla + 10 kpl 1-vaihe johdonsuojaa tai 4-nap. vikavirta N oikealla+ 3-nap. Johdonsuoja + 7 kpl 1-nap. johdonsuoja. Kosketussuojattu kiinteä pituus 249 mm 14 yksikköä