SIEMENS - Virtakisko - 5ST3675-0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 4

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 36 mm

  • Pituus - 200 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869566641

Sähkönumero

3222610

Toimittajan tuotenumero

5ST3675-0

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

4

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

36 mm

Pituus:

200 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

6

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

230 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

63 kA

Syöttökisko 10 mm² max.virta 63A 3-vaihe+N 6 kpl valokaarivikasuojaa(5SM6.)+ 6 kpl johdonsuoja/vikavirtayhdistelmää (5SV13.) yhteenkytkettynä kiinteä pituus 216 mm kosketussuojattu