SIEMENS - Virtakisko - 5ST3783-0KL

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 4

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 216 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869566573

Sähkönumero

3222652

Toimittajan tuotenumero

5ST3783-0KL

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

4

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

216 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

9

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

230 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Syöttökisko 10 mm² max.virta 63A 3-vaihe+N (N vasemmalla) 1 kplvikavirtasuojakytkin 4-nap. + 8 kpl valokaarivikasuoja/ johdonsuojayhdistelmää (5SV1.) pituus 216 mm katkaistava kosketussuojattu