SIEMENS - Virtakisko - 5ST3784-0KL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 215 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 5SV
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869566634
Sähkönumero
3222653
Toimittajan tuotenumero
5ST3784-0KL
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
215 mm
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
11
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä